Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 25/70 Diskus-Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 25/70 Diskus-Vorhängeschloss
ABUS 25/70 Diskus-Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26823186
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     35825
EAN/GTIN:
     4003318358258
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
70 mm
Korpustiefe
30 mm
Korpushöhe
70 mm
Höhe
70 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
17 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
329 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
5 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
Rund
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.