Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-633 Kompletter elektrischer Anschluss 12 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     4147-M0226259
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.44 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Stromstärke
12 A
Spannung
320 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,40043*
€ 1,63043*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,458*
€ 1,698*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5171*
€ 1,7471*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6099*
€ 1,8338*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6248*
€ 1,8548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,63043*
€ 1,94021
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40043*
€ 1,66651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,043* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,041*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0314*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06901*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06901*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,79291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,90494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.