Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-19825 Herst.-Nr.: 43498 EAN/GTIN: 0023942434986 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD+R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 120 min | | Art der Oberfläche | Mattsilber | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 16 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 2,79* | € 4,26* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 2,80* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 2,86* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 5,00* | ab € 3,36* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 3,36* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|