Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
StarTech.com 1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
StarTech.com 1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
StarTech.com 1m Slim Micro USB 3.0 Kabel linksgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28460814
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3AU1MLS
EAN/GTIN:
     5054629822807
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Stellen Sie Ihre USB 3.2 Gen1 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel

Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, das auch als USB 3.2 Gen 1-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräten so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem linksgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet. Stellen Sie USB 3.2 Gen 1-Geräte so auf, wie Sie möchten Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie am bequemsten ist, ohne sich um ein Verbiegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.2 Gen 1-Kabel und bietet Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen. Dieses vielseitige Kabel ist mit einem linksgewinkelten Stecker ausgestattet, der mehr als nur die normale Passform am Anschluss bietet und auch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert. Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.2 Gen 1-Mobilgeräte Ersetzen Sie das Kabel, das mit dem Micro USB-Mobilgerät mitgeliefert wurde, oder nutzen Sie es als Zweitkabel zum Reisen. Dieses Kabel ist nicht nur hervorragend zum Anschließen von Desktop-Geräten geeignet, sondern ist auch die perfekte Lösung zum Laden und Synchronisieren von USB 3.2 Gen 1-Micro B-fähigen Telefonen und Tablets. Problemlos eine Verbindung mit Ihren Mobilgeräten herstellen Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefone oder Tablets ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der linksgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
26/32
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
65 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.