Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28495987
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB10M
EAN/GTIN:
     793187382709
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Sie müssen sich nicht von einem USB-Kabel in Standardgröße einschränken lassen. Mit diesem aktiven USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, auch als USB 3.0-Kabel bekannt, können Sie Ihre USB Type-B-Peripheriegeräte in bis zu 10 Metern Entfernung vom Computer dort aufstellen, wo Sie sie benötigen.

Nun können Sie USB-Geräte wie mobile Festplatten und externe Videoaufnahmegeräte so platzieren, dass Sie Ihren Arbeitsplatz optimal nutzen können. Dieses 10 Meter lange Kabel ist mit einem integrierten Equalizer-Chip ausgestattet, der über die 3-m-Grenze von standardmäßigen USB 3.0-Kabeln hinaus eine zuverlässige Verbindung ohne Signalverlust bietet.

Das USB3SAB10M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Gewicht
512 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
650 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB3SAB5M
ab € 67,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.