Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77173 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77173 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB A Schwarz
shiverpeaks BS77173 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28538036
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77173
EAN/GTIN:
     4017538051752
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Micro Stecker
    - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
    - Übertragungsrate: 480 Mbit/s
    - Haube: vergossen
    - Schirmung: Geflecht und Folie
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/ schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.