Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5771000210 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kindermann 5771000210 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz
Kindermann 5771000210 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28584372
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5771000210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
A-Stecker/B-Stecker, 10 m

- eingebauter Signalrepeater
- nicht kaskadierbar
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.