Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks USB 3.0, 0.5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks USB 3.0, 0.5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
shiverpeaks USB 3.0, 0.5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29210912
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77030-1
EAN/GTIN:
     4017538042422
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, 3.0, blau, 0,5m.
- Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker
- USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
- Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
- Haube: vergossen
- Schirmung: Geflecht und Folie
- Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
- Adern Material: Tinned Copper
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker/ Kabel: blau/ bla
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77031-1
ab € 2,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77032-1
ab € 2,85*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77033-1
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.