Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29392927
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA1M
EAN/GTIN:
     4058829183332
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses Micro USB-Kabel ist mit zwei rechtsgewinkelten Steckern ausgestattet, sodass Sie schwer erreichbare Anschlüsse verbinden können und Schäden an Kabel und Anschluss vermieden werden. Das Kabel eignet sich hervorragend für Mobilgeräte in Fahrzeugen oder zum Anschließen an Peripheriegeräten, die möglicherweise mit einem geraden Stecker schwierig anzuschließen sind.

Schließen Sie schwer erreichbare Anschlüsse an
Die rechtsgewinkelten Stecker ermöglichen das Anschließen an Anschlüssen, die anderenfalls unzugänglich oder schwer zugänglich wären. Ideal zum Laden von im Fahrzeug montierten Geräten oder zum Anschließen Ihrer mobilen Festplatte oder anderer Micro USB 2.0-Geräte an Ihren Computer auf eine Weise, die Ihren Installationsanforderungen entspricht.

Die gewinkelten Stecker verhindern ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Sie ermöglichen eine natürlichere Passung an den Anschlusspunkten und verhindern so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und an den Anschlüssen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 2.0-Mobilgeräte
Ersetzen Sie das mit Ihrem Micro USB-Mobilgerät mitgelieferte Kabel, oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf, sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit sind.

Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Das USB2AUB2RA1M 1 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2AUB2RA2M
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.