Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
C2G USB 3.0, C - Standard B, 3m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29534043
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88867
EAN/GTIN:
     757120888673
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlußkabel 3,0m a auf b
Dieses USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) USB-C an USB-B Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung einer Festplatte, eines Hubs oder eines anderen Geräts mit einem USB-B Steckplatz an einen Computer, ein Tablet oder ein anderes Gerät mit einem USB-Steckplatz Typ C zwecks USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Kommunikation. Der farblich gekennzeichnete USB-Verbinder Typ C ermöglicht eine leichte Identifizierung dieses Kabels als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Kabel und Differenzierung von anderen Kabeln, die andere Funktionen unterstützen. Der USB-Verbinder Typ C ist kleiner als ein herkömmlicher USB-Verbinder und ist von symmetrischer Form, die einen einfachen Anschluss gleich beim ersten Versuch ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Haltbarkeit USB-Verbinders Typ C bis zu 10.000 Anschlusszyklen. Dieses Kabel unterstützt eine Datenrate von bis zu 5 Gbps und Synchronisierung mit 5 Volt und 1 Ampere für Gerätebedienung und -aufladung.

- Schließen Sie ein Gerät mit USB-B an einen Laptop, einen Desktop-Computer, ein Tablet oder ein anderes Gerät mit einem USB-Steckplatz Typ C an
- Verbinden Sie den USB-B Steckplatz einer Festplatte, eines Hubs oder eines anderen Geräts mit einem USB-Steckplatz Typ C
- Zur Unterstützung von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Kommunikation und Funktionen
- Rückwärtskompatibel mit USB 3.0 Geräten
-  Farblich blau gekennzeichnet und mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Funktionsunterstützung beschriftet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.