Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 2.0 Anschlusskabel
Digitus USB 2.0 Anschlusskabel
Digitus USB 2.0 Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29570314
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300105-010-E
EAN/GTIN:
     4016032297109
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Beige
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
UL
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Paketgewicht
44 g
Verpackungsvolumen
468 cm³
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.