Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m
StarTech.com Micro USB Kabel mit LED Ladeanzeige - St/St - 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29571047
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUBL1M
EAN/GTIN:
     4058829180416
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Nun können Sie erkennen, wann Ihre Mobilgeräte geladen sind, ohne direkt darauf zugreifen zu müssen. Dieses Micro USB-Ladekabel ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, mit deren Hilfe Sie erkennen können, wann Ihre Mobilgeräte vollständig geladen sind.

Jetzt wissen Sie, wann Ihr Gerät geladen ist
Das Ladekabel bietet eine Anzeige, dank der Sie erkennen können, wann Ihr Mobilgerät geladen wird, sodass Sie sicher sein können, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist.

Die LED-Anzeige an der Oberseite des Micro USB-Steckers leuchtet auf, wenn das Kabel mit Ihrem Gerät und dem USB-Ladegerät oder USB-Anschluss verbunden ist. Ein rotes Licht bedeutet, dass das Gerät noch geladen wird, und ein grünes Licht bedeutet, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Nutzen Sie es als Zweitkabel für Reisen
Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, oder führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Ganz einfach anschließen
Jetzt müssen Sie nicht mehr die Hülle vom Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts entfernen. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Das USBAUBL1M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hinweis: Das Kabel wurde konzipiert, um Ihr Gerät über ein Standard-5-V-USB-Ladegerät oder den USB-Port Ihres Computers zu laden. Wenn Sie dieses Kabel mit einem Ladegerät verwenden, das über 5 V Strom liefert, beispielsweise dem Quick Charge™-Adapter, kann das Ihr Gerät beschädigen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ladend
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.