Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
StarTech.com Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
StarTech.com Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
StarTech.com Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641497
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB1MLA
EAN/GTIN:
     5054629885697
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses 0,05/0,25 mm² Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen.

Zudem ist der linksgewinkelte Micro USB-Anschluss hervorragend für das Laden von Mobilgeräten in einem Fahrzeug oder für den Zugriff auf Ihr Mobilgerät, während dieses an das Netzladegerät oder den Computer angeschlossen ist, geeignet.

Volle Ladeleistung für Ihre Mobilgeräte
Verschiedene Telefone und Tablets benötigen unterschiedlich viel Strom für effizientes Laden. Ein Telefon benötigt möglicherweise nur 1,0 A, während ein Tablet 2,4 A benötigt.

Dieses 0,05/0,25 mm²-Micro USB-Kabel wurde entwickelt, um Ihre Mobilgeräte mit voller Leistung zu versorgen, sodass alle Geräte mit der erwarteten Geschwindigkeit geladen werden.

Ganz einfach anschließen
Dank des linksgewinkelten Micro USB-Anschlusses wird das Anschließen des Kabels an schwer zugänglichen Anschlüssen ermöglicht und ist somit hervorragend zum Laden von Mobilgeräten in Fahrzeugen geeignet. Selbst wenn Sie Ihr Mobilgerät gerade laden, können Sie es nutzen, um SMS zu schreiben, zu arbeiten oder zu spielen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Der gewinkelte Stecker verhindert zudem ein Knicken des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim Herstellen der Verbindung. Er ermöglicht eine natürlichere Passung am Anschlusspunkt und verhindert so unnötige Zuglast und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Mobilgeräte
Ersetzen Sie das mit Ihrem Mobilgerät mitgelieferte Micro USB-Kabel, oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf, sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit sind.

Das USBAUB1MLA 1 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
29 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.