Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN USB/Mini USB, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB A Mini-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN USB/Mini USB, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB A Mini-USB B Grau
S/CONN USB/Mini USB, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB A Mini-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-80431
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     77261
EAN/GTIN:
     4017538028365
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a stecker auf b stecker 1...
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung
    - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
    - Übertragungsrate: 480 Mbit/s
    - Haube: vergossen
    - Schirmung: Geflecht und Folie
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Stecker/ Kabel: grau/ grau
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Grau
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
83
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,11*
€ 1,38*
2 Tage
166
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,39*
6 Tage
15
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 12,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.