Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0231 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0231 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
LogiLink UA0231 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
LogiLink UA0231 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29847251
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0231
EAN/GTIN:
     4052792034011
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit einer 10 mal schnelleren Geschwindigkeit als USB 2.0 bietet der USB 3.0 Bildschirm-Adapter eine größere Bandbreite und eine hochauflösende Video-Lösung, um einen zusätzlichen Bildschirm an Ihren Computer per Plug and Play anzuschließen. Der Adapter funktioniert wie eine externe Videokarte, die per USB mit Strom versorgt wird, und bietet eine zusätzliche Grafikleistung ohne lästiges Öffnen des Computergehäuses.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.