Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1681156 Drahtverbinder M8 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.65 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
45 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1669741
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1669725
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1669631
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1671085
ab € 9,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1694169
ab € 10,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1694101
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681910
ab € 8,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1681923
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1681936
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.