Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1176-10 Vergrößerungsglas 10x Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1176-10 Vergrößerungsglas 10x Schwarz, Chrom
Eschenbach 1176-10 Vergrößerungsglas 10x Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29906085
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     117610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
22.9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.