Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge WinTV-HVR-935HD Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauppauge WinTV-HVR-935HD Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Hauppauge WinTV-HVR-935HD Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Hauppauge WinTV-HVR-935HD Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30150562
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     01588
EAN/GTIN:
     785428015880
Suchbegriffe:
DVB-T Stick
TV Stick
DVB-T2 Stick
TV Karte
WinTV-HVR-935HD - Hybrid TV-Tuner für DVB-C, DVB-T2, DVB-T und Analog-TV

Mit WinTV-HVR-935HD empfangen Sie neben dem neuen TV-Standard DVB-T2 auch digitales terrestrisches Fernsehen/Radio über Antenne (DVB-T), digitales Kabel-Fernsehen und -Radio (DVB-C) und analoges Kabel-Fernsehen am PC oder Notebook.
Schauen Sie DVB-C, DVB-T2 und DVB-T in perfekter Qualität an Ihrem PC/Notebook!

Der WinTV-HVR-935HD ist ein USB Tuner für die nächste Generation des digitalen Fernsehens.

Sowohl digitales Kabelfernsehen (DVB-C) als auch terrestrisches Fernsehen (DVB-T2 / T) werden unterstützt. Holen Sie sich unverschlüsseltes HD oder SD-Fernsehen in perfekter Qualität auf Ihren PC oder Laptop.

Verwandeln Sie Ihren PC/Notebook in einen digitalen Videorekorder

Zeichnen Sie digitale TV-Sendungen manuell oder automatisch per Timer ohne Qualitätsverlust auf Ihre Festplatte auf und sehen Sie die Aufzeichnungen später an Ihrem PC oder Notebook an.

Digitalisieren Sie analoges Videomaterial

Über das beiliegende A/V-Kabel schließen Sie Ihren Videorekorder oder Camcorder an und speichern Ihr analoges Videomaterial im digitalen MPEG-2-Format auf Festplatte.

Zeitversetztes Fernsehen

Dank der TimeShift-Funktion verpassen Sie keine Sekunde Fernsehvergnügen. Halten Sie das laufende Programm an und setzen es zu einem späteren Zeitpunkt fort, wann es Ihnen passt.

Elektronischer Programmführer für Digital-TV

Mit dem elektronischen Programmführer haben Sie stets den Überblick über das TV-Programm der nächsten sieben Tage und können direkt per Mausklick die Aufnahme von Sendungen planen.

DVB-C - Digitales Kabel-Fernsehen

In Deutschland können Sie mit einem TV-Kabelanschluss wenigstens die öffentlich-rechtlichen TV-Programme (ARD, ZDF, Dritte Programme) und zusätzlich viele Radio-Sender digital empfangen, auch wenn Sie kein spezielles Abo für Digital-TV bei Ihrem Kabel-TV-Anbieter abgeschlossen haben. Mittlerweile sind bei den großen Kabelanbietern (UnityMedia, Kabel-Deutschland und KabelBW) auch die privaten Sender digital frei empfangbar. Nutzen Sie mit WinTV das breite Senderangebot und die hervorragende Qualität des digitalen Kabelfernsehens.

DVB-T/T2 - Digital terrestisches-Fernsehen

Mit WinTV-HVR-935-HD können Sie das bereits seit 2004 in Deutschland ausgestrahlte DVB-T Fernsehen und auch das neue DVB-T2 Fernsehen empfangen. DVB-T2 ist das digitale terrestrische Fernsehen der zweiten Generation und liefert TV in Full-HD Qualität.

Mit WinTV empfangen Sie nur die unverschlüsselten, also frei empfangbaren Sender.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Videotext
Verbesserung des Videotexts
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Dual Core 2.4GHz
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264
TV-Tuner
TV-Tunertyp
Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: tv karte usb, dvb-t2 stick, hauppauge tv stick, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.