Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM3S10-C76 Kabelbinder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit TM3S10-C76 Kabelbinder Blau
Panduit TM3S10-C76 Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     4502-12H8458
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S10-C76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.7 mm
Breite
15.5 mm
Höhe
9.5 mm
Dicke
9.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 174,65*
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 174,68*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 266,13*
€ 356,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT3S-C76
ab € 2,1551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.