Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HLM-15R8 Klettverschluss Nylon, Polyethylen Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit HLM-15R8 Klettverschluss Nylon, Polyethylen Grau
Panduit HLM-15R8 Klettverschluss Nylon, Polyethylen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902536
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HLM-15R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
4572 mm
Dicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon, Polyethylen
Produktfarbe
Grau
Temperaturbeständigkeit
220 °C
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,0604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.146,48*
€ 1.364,3112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.106,89*
€ 1.317,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.069,06*
€ 1.272,1814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.038,08*
€ 1.235,3152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.003,02*
€ 1.193,5938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.