Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB A - USB A M/F 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa USB A - USB A M/F 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Alcasa USB A - USB A M/F 5m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31746188
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2711-AV5
EAN/GTIN:
     4014619383979
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung a-a 5m
usb verlängerung
Zum verlängern einer USB Verbindung um 5m, mit
integriertem Verstärker.

- USB Verlängerung mit integriertem Verstärker
- USB 3.0 bis 5 Gbps Datentransfer
- Windows 2000, XP, VISTA und Windows 7 kompatibel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.