Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-197347 Herst.-Nr.: 1421 EAN/GTIN: 4008705014212 |
| |
|
| | |
| Das praktische Extra-Fach zum Einkleben in Alben, Ordner und Ringbücher, Angebots- und Präsentationsmappen: Die transparenten Visitenkartentaschen von HERMA. Die Taschen im Format 95 x 60 mm sind aus glasklarer Polypropylen-Folie gefertigt und sind damit ideal für Karten verschiedener Art. Die Taschen sind einfach anzubringen, selbstklebend und haften sicher auf glatten Flächen. So sind Visitenkarten oder andere Karten immer griffbereit. Einfach Trägerpapier abziehen, die Tasche an der gewünschten Stelle aufkleben, Papiere einstecken und bisher ungenutzten Platz sinnvoll verwenden. Clever und praktisch. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 24 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | | Höhe | 60 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, visitenkartentaschen herma, selbstklebende taschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,90* | € 4,60* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,94* | € 4,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,01* | € 4,77* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,00* | € 4,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,74* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|