Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 36655 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 36655 Mauspad Schwarz
Vivanco 36655 Mauspad Schwarz
Vivanco 36655 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32326499
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     36655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Hochwertiges, ultradünnes Mousepad in Lederoptik mit Ziernähten. Geeignet für alle Mäuse (Red LED, Blue LED, Laser, Ball). - Lederoptik und Ziernähte. - Glatte Oberfläche für einfache Mausbewegung. - Antistatisch. - Unterseite Rutschfest. - Ultradünn, nur 3mm hoch.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunstleder
Empfohlene Nutzung
Universal
Anti-statische Beschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.