Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Bosch PKS 40 13 cm Grün, Silber 5300 RPM 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32330037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C5 000
EAN/GTIN:
     3165140805506
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Müheloses Verfolgen von Schnittlinien
CutControl am Vorderteil der Säge macht das Sägen entlang gerader Linien einfach. Sie bietet eine sichere Führung und genaue Ergebnisse.

Präzises Schneiden und außergewöhnlich bequeme Handhabung
Der mitgelieferter Parallelanschlag kann am Werkzeug befestigt werden, um Handhabung und Präzision zu verbessern.

Umfangreiche Schneideoptionen für Vielseitigkeit
Verstellbare Schnitttiefe – schneller und einfacher Wechsel, um den Anforderungen jedes Werkstücks gerecht zu werden.

Konstant sauberer Arbeitsplatz ohne zusätzliche Arbeitsschritte
Reinigen während der Arbeit ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Der Staubsaugeranschluss erlaubt eine direkte Verbindung mit dem Werkzeug. Sobald Staubpartikel anfallen, werden sie sofort entfernt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
130 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5300 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
40 mm
Klingenbohrung
16 mm
Schnitttiefe bei 45º
26 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Grün, Silber
Wellenschloss
Ja
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
236 mm
Gewicht
2600 g
Breite Bodenplatte
135 mm
Tiefe Bodenplatte
260 mm
Energie
Eingangsleistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
€ 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.