Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.38 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Paulmann 706.38 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32674628
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70638
EAN/GTIN:
     4000870706381
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Möbeleinbauleuchte
Die funktionale LED-Schrankleuchte SmartLight leuchtet Arbeitsflächen, Schränke und Regale optimal aus - egal ob in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt. Die Leuchte wird auf eine Montageplatte geschoben, die mithilfe von zwei Schrauben oder ganz ohne Bohren mit Klettpads fixiert wird. So ist der Wechsel der drei AA-Batterien einfach und komfortabel möglich. Über einen Schalter kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden, ein separater Schieber ermöglicht stufenloses Dimmen. Ein besonderes Highlight ist der zuschaltbare Bewegungsmelder, der die Leuchte bei Annäherung oder beim Öffnen der Schranktür automatisch einschaltet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
27 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
140 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Merkmale
Befestigungstyp
Kabinett
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Dimmer
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
27 x 250 x 55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.