| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-32999280 Herst.-Nr.: MX9302PWRSPLY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Netzteiltyp | Auto/Indoor | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladekompatibilität | Barcodelesegerät | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Honeuwell MX9, MX9005VMCRADLE, MX9HL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |