Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-778535 Herst.-Nr.: M40EURD EAN/GTIN: 3520190929679 |
| |
|
| | |
| Das Master Lock Disc Schloss Excell Nr.M40EURD mit 70mm breitem Edelstahlgehuse ist besonders massiv, zuverlssig und korrosionsbestndig. Das verdeckte Design minimiert die Sichtbarkeit des Bgels und schtzt vor Aufbruchsversuchen mit dem Bolzenschneider. Der achteckige Bgel mit einem Durchmesser von 10 mm ist 16 mm lang und aus Tough-Cut Borcarbid gefertigt, das 50 % hrter als gehrteter Stahl ist und maximalen Widerstand gegen Schneiden und Sgen bietet. Der Schliezylinder mit 4 Stiften verhindert das Aufknacken des Schlosses, whrend die beiden Kugellagerverriegelungen davor schtzen, dass das Schloss aufgebrochen oder zerschlagen wird. Die Schlsselkanalabdeckung bietet besten Witterungsschutz und die verstrkte Stoschutzleiste schtzt vor Kratzern. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 70 mm | | Schäkeldurchmesser | 10 mm | | Durchgangshöhe | 16 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 21 mm | Merkmale | Produktdesign | Diskus-Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Schlüsseltyp | Unterschiedliche Schließung | | Beste Verwendung | Garage, Umzugswagen, Selbstlagerung, Schuppen, Aufbewahrungsspind, Anhänger, Van, Werkstatt | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Korpusmaterial | Edelstahl | | Schäkelmaterial | Borcarbid | | Schäkel Form | Achteckig | | Anzahl der Sperrstifte | 4 | | Schlüsselhalterfunktion | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Korrosionsbeständig | Ja | | Kratzfest | Ja | | Schnittwiderstand | Ja | | Pry-beständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,06* | € 16,97* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,16* | € 19,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,76* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|