Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 50 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MASTER LOCK 50 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
MASTER LOCK 50 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
MASTER LOCK 50 mm breites Vorhngeschloss aus Massivmessing
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33048620
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     150EURD
EAN/GTIN:
     3520190093011
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Master Lock Vorhngeschloss aus Massivmessing Nr. 150EURD mit einem 50 mm breiten Gehuse aus Massivmessing bietet Widerstandsfhigkeit, Robustheit und Korrosionsbestndigkeit. Der Bgel hat einen Durchmesser von 7mm, eine Lnge von 25mm und ist aus gehrtetem Stahl mit hoher Durchtrennfestigkeit gefertigt. Der Schliezylinder mit 5 Stiften schtzt vor Schlosspicking und die beidseitigen Verriegelungshebel bieten Schutz gegen Aufbruchsversuche und Hammerschlge. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
50 mm
Schäkeldurchmesser
7 mm
Durchgangshöhe
25 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Zaun, Garage, Pforte, Selbstlagerung, Schuppen, Werkstatt
Produktfarbe
Messing, Silber
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
Rund
Anzahl der Sperrstifte
5
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Pry-beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
1950EURD
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.