Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre AR20682 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33588806
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     AR20682
EAN/GTIN:
     8412081232287
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungsvolumen
114800 cm³
Merkmale
Produkttyp
Schmutzsauger
Geeignet für
Pool
Produktfarbe
Blau, Weiß
Geeignet für die Reinigung
Boden
Mindestförderleistung
3 m³/h
Abfallschlauchlänge
6 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Intrastat-Code
95069990
Weitere Suchbegriffe: bodensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gre
19001
ab € 176,49*
Zubehör
Gre
19007
ab € 176,69*
Zubehör
Gre
90399
ab € 135,07*
Zubehör
Gre
KITPROV508
ab € 1.834,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.