Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 Cable - 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 Cable - 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Blau
DeLOCK USB 3.0 Cable - 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3401384
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82434
EAN/GTIN:
     4043619824342
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Controller
USB Karte
USB Anschlusskabel
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82252
ab € 2,35*
Zubehör
Delock
82336
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.