Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83848 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83848 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 83848 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34394122
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83848
EAN/GTIN:
     4043619838486
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.

- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > Micro USB 2.0 Typ B beidseitig Stecker
- gewinkelt oben / unten
- USB-A Stecker und Micro USB Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 24 AWG Stromleitung
28 AWG Datenleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.