Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBAB20 USB Kabel USB 2.0 20 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBAB20 USB Kabel USB 2.0 20 m USB A USB B Schwarz
Vivolink PROUSBAB20 USB Kabel USB 2.0 20 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34523818
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBAB20
EAN/GTIN:
     5712505322543
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
658 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.