Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0122 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35446922
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0122
EAN/GTIN:
     4052792038699
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB Tisch Ladeadapter von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 4 Geräten mit USB-A oder C kompatibler Spannungsversorgung. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
72 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Effizienz
81.4 %
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Stecker
USB C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.