Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT520 Batterietester Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35623787
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4489981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Minimum gemessene Spannung
6 V
Maximum gemessene Spannung
600 V
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
RoHS, IEC 61326
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.017,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,97*
€ 5.090,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.238,03*
€ 5.043,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.167,18*
€ 4.958,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.071,44*
€ 4.845,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,54*
€ 4.780,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4489970
ab € 3.161,46*
Zubehör
Fluke
4489996
ab € 4.398,19*
Zubehör
Fluke
4542299
ab € 142,05*
Zubehör
Fluke
4542300
ab € 120,05*
Zubehör
Fluke
4561297
ab € 145,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.