Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VT39 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VT39 Ventilator Weiß
Bimar VT39 Ventilator Weiß
Bimar VT39 Ventilator Weiß
Bimar VT39 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35682838
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VT39
EAN/GTIN:
     8016117016713
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30w
tischventilator
bimar tischventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
49.5 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1350 RPM
Lüfterdurchmesser
40 mm
Oszillationsrange
90 °
Schwenkreflektor vertikal in °
0 - 20 °
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Anzahl der Motoren
1
Neigungsverstellung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.