Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 502/10 LOSE USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 502/10 LOSE USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
e+p CC 502/10 LOSE USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35936394
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     924161
EAN/GTIN:
     4005298061487
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB-Stecker Typ A + USB-Stecker Typ B - Farbe: schwarz - Kabellänge: 10,0m - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.