Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony NP-FZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2280 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony NP-FZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2280 mAh
Sony NP-FZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2280 mAh
Sony NP-FZ100 Kamera-/Camcorder-Akku 2280 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37005784
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NP-FZ100
EAN/GTIN:
     4548736064522
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Akkusatz für die Z-Serie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.7 mm
Tiefe
51.7 mm
Höhe
22.7 mm
Gewicht
83 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2280 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
α9
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
16.4 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.