Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61742810 Etikettenhalter 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61742810 Etikettenhalter 1 Stück(e)
Lapp 61742810 Etikettenhalter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4147-M0194318
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
33 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30527*
€ 0,43527*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3061*
€ 0,4436*
4 Tage
650
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3108*
€ 0,4469*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3488*
€ 0,4988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43527*
€ 0,51797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42527*
€ 0,50607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37527*
€ 0,44657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35527*
€ 0,42277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30527*
€ 0,36327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,7635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA054
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.