Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61812950 Kabelbinder Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61812950 Kabelbinder Stahl
Lapp 61812950 Kabelbinder Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37103109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61812950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
LS Stahlkabelbinderaus AISI 316 eignen sich für das Bündeln von Leitungen in anspruchsvolle Umgebungen (wie bspw. Ölplattformen) aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.26 mm
Merkmale
Material
Stahl
Zugfestigkeit
45.3 N
Betriebstemperatur
-80 - 500 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5344*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.