| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37339992 Herst.-Nr.: 83679 EAN/GTIN: 4043619836796 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese USB Daten- und Ladekabel von Delock können an einen PC oder ein Netzteil mit einer USB Typ-A Schnittstelle angeschlossen werden. Damit kann schnell und einfach ein Mobilgerät mit Micro USB Anschluss aufgeladen sowie Daten übertragen werden. Der große Kabeldurchmesser ermöglicht ein schnelles Laden mit einer Powerbank oder modernen USB Ladegeräten. Das Set mit 3 verschiedenen Kabeln bietet die richtige Länge in jeder Situation. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |