Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EC2402 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EC2402 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Ewent EC2402 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37363103
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EC2402
EAN/GTIN:
     8716065351958
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das OEM-USB-Verbindungskabel EC2402 erfüllt USB-2.0-Vorgaben. Mit diesem USB-2.0-High-Speed-Verbindungskabel (480 Mb/s) sorgen Sie im Handumdrehen für schnelle und stabile Verbindungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.