Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AC8820 2200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington AC8820 2200 W Silber
Remington AC8820 2200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37468298
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45603560100
EAN/GTIN:
     4008496938353
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Die Keratin Protect Haarstyling-Serie kommt dem Wunsch vieler Frauen nach geschmeidigen, glänzenden und gesund aussehenden Styling-Ergebnissen nach. Die Produkte verfügen über eine hochwertige Keramikbeschichtung, die mit Keratin und Mandelöl angereichert ist und dadurch einer Schädigung der Haare durch Hitze entgegenwirkt. Der leistungsstarke und langlebige Keratin Protect Ionen-Haartrockner mit AC-Motor AC8820 gibt während der Anwendung die Mikrowirkstoffe Keratin und Mandelöl an das Haar ab, wodurch im Zusammenspiel mit dem Ionen-Generator und dem keramikbeschichteten Gitter Styling-Ergebnisse voller Geschmeidigkeit und Glanz erzielt werden. 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen sowie die im Lieferumfang enthaltene Stylingdüse und der Diffusor erfüllen jedes Styling-Bedürfnis. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Luftfilter, die Aufhangeöse und das 3 m Kabel in Salonlänge sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Aufhängbar
Ja
Kabellänge
3 m
Entfernbarer Filter
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Motortyp
AC
Luftgeschwindigkeit
41 m/s
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Filterung
Ja
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Anzahl der Befestigungen
3
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Suchbegriffe: remington haartrockner 2200w, föhn, remington föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.