Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBAB5 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBAB5 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
Vivolink PROUSBAB5 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37514147
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBAB5
EAN/GTIN:
     5711783518136
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
86 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
186 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.