Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77140-1.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77140-1.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C
shiverpeaks BS77140-1.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38193701
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77140-1.0
EAN/GTIN:
     4017538121271
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/32
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77140-1.5
ab € 4,63*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77140-2.0
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.