| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-3965739 Herst.-Nr.: 00250101 EAN/GTIN: 4006341663542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3 Schutzkontakt- und 6 Eurosteckdosen - Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff - Stabile Kontakte - Ergonomischer Schutzkontaktstecker - Mit beleuchtetem Kontrollschalter - 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 - Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 Watt - Abmessungen (BxHxT): 190 x 98 x 40 mm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 190 x 40 x 98 mm | Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 1.4 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |