Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42845 Serien-Kabel Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42845 Serien-Kabel Schwarz 1 m
Lindy 42845 Serien-Kabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3995712
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42845
EAN/GTIN:
     4002888428453
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ideal zum Einsatz im Industrie-Umfeld!
-verbindet elektronische POS-Geräte wie Barcode-Scanner und industrielle Kontroll- und Regelanlagen mit PCs und Notebooks über eine USB-Schnittstelle.
-stellt einen RS485 Port (D9 Stecker) zur Verfügung.
-unterstützt Datentransferraten bis 3 Mbit/s.
-USB 1.1 Schnittstelle, USB 2.0 Full Speed kompatibel bis 12 Mbit/s.
-USB Bus-powered, kein Netzteil erforderlich.
-mit ca. 1m langem Anschlusskabel mit USB Typ A-Stecker.
-Systemvoraussetzungen: Windows ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS 9 und höher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.