| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40234229 Herst.-Nr.: 39803 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr MICROSOFT SURFACE PRO 4 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen.Alle Marken-und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Max. Leistung | 30 W | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.58 A | Sonstige Funktionen | Ladeanschluss | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Tablet | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Betriebsprinzip | Kontakt | | Basisgerät Typ | Tablet PC | | Kompatibilität | MICROSOFT SURFACE PRO 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |