Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 10-49 057 90 Stiftehalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 10-49 057 90 Stiftehalter Schwarz
Brunnen 10-49 057 90 Stiftehalter Schwarz
Brunnen 10-49 057 90 Stiftehalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40947865
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104905790
EAN/GTIN:
     4003273190740
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermappe
9 dicke Markenbuntstifte, 2 Markenbleistifte, Lineal 16 cm, Metalldoppelspitzer, Radiergummi, Geldfach mit Klettverschluss, Stundenplan
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.