Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0015520115 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0015520115 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0015520115 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44566018
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0015520115
EAN/GTIN:
     4006341709042
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Switch-Typ
Unmanaged
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.