Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-515914
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC15HSM
EAN/GTIN:
     0065030781121
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Stecker
High Density DB15 Male, High Density DB15 Male
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
0.07 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.